※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の ディスプレイボックス
アクリル BOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00462893
品番
30601XXX
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一辺長さ(mm)
200
材質
アクリル
サイズ
200角
板厚(mm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×200
TKG品番
9-1712-2001
TKG品番(2017)
6-1530-1601