友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の ディスプレイボックス
アクリル BOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00462902
品番
30602XXX
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一辺長さ(mm)
150
材質
アクリル
サイズ
150角
板厚(mm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×150
TKG品番
9-1712-2002
TKG品番(2017)
6-1530-1602