アクリル BOX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00462918 品番 30603XXX
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
一辺長さ(mm)100 材質アクリル サイズ100角 板厚(mm)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100 TKG品番9-1712-2003 TKG品番(2017)6-1530-1603

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする