サテン ユニットベース(連結用カット付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00463557 品番 S1230
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。
トレイをはめ込むだけでスペースに応じて自由なレイアウトにセットアップできる支柱です。

材質アクリル 高さ(mm)300 直径(Φmm)120 厚さ(mm)3 サイズL 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300 TKG品番9-1714-0304 TKG品番(2017)6-1534-0304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする