サテンシリンダーベース(連結用カット無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00463627 品番 S2024
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。
トレイをはめ込むだけでスペースに応じて自由なレイアウトにセットアップできる支柱です。

材質アクリル 高さ(mm)240 直径(Φmm)200 厚さ(mm)3 サイズL 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×240 TKG品番9-1714-0503 TKG品番(2017)6-1534-0503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする