曜日別特売
54F-1414 オイレスサーメットMフランジブッシュ オイレス工業 00464721

オイレスサーメットMフランジブッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)14
外径(Φmm)20
長さ(mm)14
内容量1個注文コード00464721品番54F-1414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

オイレスサメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。
無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

長さ(mm)14外径(Φmm)20内径(Φmm)14種別サーメットMフランジブッシュ寸法ツバ径:24 厚み:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする