エンドミル 超硬S ボールE CUB2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00465096 品番L12-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品はボール半径Rなど26種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)21/20.987 寸法L(mm)30/29.8 寸法L1(mm)20±0.3 寸法T(mm)1.5 寸法d(mm)12/11.991 寸法do(mm)20 寸法w(mm)1.35 軸径(Φmm)12 材質SUJ-2 種別標準型 質量(kg)0.032 シールシール付 フランジフランジ無 ボール列数4 基本定格荷重C(N)340 基本定格荷重Co(N)430

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00465096 L12-UU 24513362 L12-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする