NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE CUB2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00465157
品番
L20-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
ボール半径R
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
32/31.984
寸法L(mm)
42/41.8
寸法L1(mm)
27±0.3
寸法T(mm)
2.0
寸法d(mm)
20/19.990
寸法do(mm)
30.3
寸法to(mm)
10
寸法w(mm)
1.65
軸径(Φmm)
20
材質
SUJ-2
種別
標準型
質量(kg)
0.09
シール
シール付
フランジ
フランジ無
角度θ(°)
60
ボール列数
5
基本定格荷重C(N)
800
基本定格荷重Co(N)
1010
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00465157
L20-UU
24513396
L20-UU
<L> 標準 リニアベアリング
オザック精工
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました