NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE CUB2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00465263
品番
L35-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,560
この商品は
ボール半径R
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
52/51.981
寸法L(mm)
70/69.7
寸法L1(mm)
45±0.3
寸法T(mm)
3.0
寸法d(mm)
35/34.988
寸法do(mm)
49
寸法to(mm)
14.5
寸法w(mm)
2.2
軸径(Φmm)
35
材質
SUJ-2
種別
標準型
質量(kg)
0.35
シール
シール付
フランジ
フランジ無
角度θ(°)
50
ボール列数
6
基本定格荷重C(N)
2190
基本定格荷重Co(N)
3090
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00465263
L35-UU
24513432
L35-UU
<L> 標準 リニアベアリング
オザック精工
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました