曜日別特売
LFW20 <LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工 00466121

<LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)20/19.990寸法L(mm)98注文コード00466121品番LFW20
参考基準価格(税別)¥10,810販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
寸法Df(mm)78寸法Dh6(mm)48寸法Dp(mm)64寸法L(mm)98寸法S1(mm)M8寸法S2(mm)M6寸法d(mm)20/19.990寸法t(mm)10形状丸フランジ形種別標準型質量(kg)0.51シールシール無フランジフランジ付ベアリングL20-U×2ボール列数5基本定格荷重C(N)1300基本定格荷重Co(N)2020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする