曜日別特売
LFK50 <LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 00466627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFK50 <LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 00466627
LFK50 <LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 00466627
LFK50 <LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 00466627
LFK50 <LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工 00466627

<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00466627品番LFK50
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法D(mm)80/79.970寸法Df(mm)116寸法Dp(mm)98寸法K(mm)92寸法L(mm)100寸法S(mm)M8寸法d(mm)50/49.988寸法t(mm)13形状角フランジ形種別標準型質量(kg)1.99シールシール無フランジフランジ付ボール列数6基本定格荷重C(N)5060基本定格荷重Co(N)6430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする