曜日別特売
2422320 UK18-8菊渕小判皿 UK(三宝) 00469902

UK18-8菊渕小判皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1739-0212
短辺(mm)580
内容量1個注文コード00469902品番2422320
参考基準価格(税別)¥88,600販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
形状小判皿長辺(mm)810短辺(mm)580材質18-8ステンレスサイズ(inch)32TKG品番9-1739-0212TKG品番(2017)6-1541-0212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする