- SW 18-8 菊渕小判皿 和田助製作所 00471433

SW 18-8 菊渕小判皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1741-0314
短辺(mm)560
内容量1個注文コード00471433品番-
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
形状小判皿長辺(mm)815短辺(mm)560材質18-8ステンレスサイズ(inch)32TKG品番9-1741-0314TKG品番(2017)6-1543-0314
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする