UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UKアクリルスタッキング角盆カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00475186
品番
2491138
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
形状
角
高さ(mm)
150
寸法(長辺×短辺)(mm)
955×615
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
955×615×150
適合サイズ
38インチ用
TKG品番
9-1744-0109
TKG品番(2017)
6-1546-0109
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。