UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UKアクリルスタッキング角盆カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00475195
品番
2491148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
形状
角
高さ(mm)
210
寸法(長辺×短辺)(mm)
1180×740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1180×740×210
適合サイズ
48インチ用
TKG品番
9-1744-0110
TKG品番(2017)
6-1546-0110
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。