UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UKポリカーボスタッキング小判皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475213
品番
2490316
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
形状
小判皿
高さ(mm)
95
寸法(長辺×短辺)(mm)
387×257
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387×257×95
適合サイズ
16インチ用
TKG品番
9-1744-0202
TKG品番(2017)
6-1546-0202
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。