UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UKポリカーボスタッキング魚皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475353
品番
2490430
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
形状
魚皿
高さ(mm)
130
寸法(長辺×短辺)(mm)
739×359
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
739×359×130
適合サイズ
30インチ用
TKG品番
9-1744-0305
TKG品番(2017)
6-1546-0305
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。