UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UKポリカーボスタッキング魚皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475362
品番
2490432
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
形状
魚皿
高さ(mm)
140
寸法(長辺×短辺)(mm)
770×355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×355×140
適合サイズ
32インチ用
TKG品番
9-1744-0306
TKG品番(2017)
6-1546-0306
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。