UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UKアクリルスタッキング魚皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00475378
品番
2491448
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
形状
魚皿
高さ(mm)
210
寸法(長辺×短辺)(mm)
1160×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1160×330×210
適合サイズ
48インチ用
TKG品番
9-1744-0307
TKG品番(2017)
6-1546-0307
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。