UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UK18-8丸皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475895
品番
2503270
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
丸皿
高さ(mm)
135
直径(Φmm)
270
サイズ(cm)
27
外径×高さH(Φmm×mm)
270×135
TKG品番
9-1744-1304
TKG品番(2017)
6-1546-1304