UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UK18-8スタッキング丸皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475983
品番
2493216
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
丸皿
高さ(mm)
95
直径(Φmm)
370
外径×高さH(Φmm×mm)
370×95
適合サイズ
16インチ用
TKG品番
9-1744-1503
TKG品番(2017)
6-1546-1503