UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UK18-8スタッキング丸皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475992
品番
2493218
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
丸皿
高さ(mm)
100
直径(Φmm)
420
外径×高さH(Φmm×mm)
420×100
適合サイズ
18インチ用
TKG品番
9-1744-1504
TKG品番(2017)
6-1546-1504