UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UK18-8スタッキング小判皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00476035
品番
2493316
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
小判皿
高さ(mm)
75
寸法(長辺×短辺)(mm)
360×240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×240×75
適合サイズ
16インチ用
TKG品番
9-1744-1603
TKG品番(2017)
6-1546-1603