UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UK18-8スタッキング小判皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00476053
品番
2493320
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
小判皿
高さ(mm)
95
寸法(長辺×短辺)(mm)
460×310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×310×95
適合サイズ
20インチ用
TKG品番
9-1744-1605
TKG品番(2017)
6-1546-1605