TKG
洋白フェアリー スープレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
120
120
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00476753
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
95
全長(mm)
311
サイズ
大
容量(mL)
120
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1636-0101
アーティクルNo.
47
TKG品番(2017)
6-1452-0401
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。