曜日別特売
- ウィンサム スープレードル TKG 00476945

ウィンサム スープレードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード00476945品番-
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)幅(mm)70全長(mm)255サイズ容量(mL)50表面処理スペリオール・ミラー仕上TKG品番9-1636-1002アーティクルNo.46TKG品番(2017)6-1452-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする