TKG
ピガール スープレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
120
120
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00476972
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
95
全長(mm)
305
サイズ
大
容量(mL)
120
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1636-1201
アーティクルNo.
47
TKG品番(2017)
6-1452-1501