和田助製作所
SW 18-8 スープウォーマーセット (レードルスタンド付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
大
大
小
ミニ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00477164
品番
-
参考基準価格(税別)
¥259,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
外径(Φmm)
464
サイズ
大
口径(Φmm)
358
高さ(mm)
内層高さ/270、本体高さ/277、,本体高さ(足含)/392、全体高さ/464
容量(L)
15
TKG品番
9-1635-1001
TKG品番(2017)
6-1451-1101
注意
※レードルは別売です。