曜日別特売
- SW 18-8 スープウォーマーセット (レードルスタンド付) 和田助製作所 00477173

SW 18-8 スープウォーマーセット (レードルスタンド付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード00477173品番-
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
外径(Φmm)370サイズ口径(Φmm)220高さ(mm)内層高さ/205、本体高さ/230、,本体高さ(足含)/347、全体高さ/415容量(L)7TKG品番9-1635-1002TKG品番(2017)6-1451-1102
注意
※レードルは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする