和田助製作所
SW 18-8 スープウォーマーセット (レードルスタンド付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
ミニ
大
小
ミニ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00477182
品番
-
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
282
サイズ
ミニ
口径(Φmm)
170
高さ(mm)
内層高さ/160、本体高さ/175、,本体高さ(足含)/310、全体高さ/375
容量(L)
3
TKG品番
9-1635-1003
TKG品番(2017)
6-1451-1103
注意
※レードルは別売です。