カル・ミル
カル・ミルの バンケット用品
カル・ミルの フードカバー・フードケース
カル・ミル ポリカーボネイトカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
スタンダード
注文コード
00479325
品番
32712
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カル・ミル ポリカーボネイトカバーは〈PSY-E7/PSY-E8〉のトレーとセットで使用する事が出来ます。又、ガストロノーム規格の1/1サイズに対応します。
材質
PC
形状
角
高さ(mm)
133
寸法(長辺×短辺)(mm)
535×335
種別
スタンダード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×335×133
TKG品番
9-1758-0701
TKG品番(2017)
6-1562-0701