ネクスト・テーブルウェアインターナショル
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 店舗運営用品
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 置き物/インテリア小物/収納
スパイラルキャンドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
00482387
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ(inch)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
22×300
燃焼時間(時間)
約5
色
レッド
質量(kg)
1
材質
パラフィンワックス
TKG品番(2017)
6-1575-0709
TKG品番
9-1773-0809