レインボーカラー オイルランプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00482642 品番 OL81155C
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。

燃焼時間(時間)10 仕様ステンレスベース 材質ベース:ステンレス、ホヤ:ガラス 質量(g)400 外径×高さH(Φmm×mm)75×148 TKG品番9-1774-0101 TKG品番(2017)6-1577-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00482606
2023-11-13
用途:
キャンプサイトでの明かり
カシオビジネスサービス株式会社 様

デザイン最高。
キャンプ、ルームライトとしていい
明るすぎないランプがちょうどいい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする