OL82107KC レインボーカラー オイルランプ ムラエ 00482737

レインボーカラー オイルランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ベース:アクリル、ホヤ:ガラス 注文コード00482737 品番OL82107KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は材質など28種類から選べます 他の種類を見る

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。

燃焼時間(時間)6 仕様アクリルベース 材質ベース:アクリル、ホヤ:ガラス 質量(g)400 外径×高さH(Φmm×mm)80×138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00482606
2023-11-13
用途:
キャンプサイトでの明かり
カシオビジネスサービス株式会社 様

デザイン最高。
キャンプ、ルームライトとしていい
明るすぎないランプがちょうどいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする