ムラエ
ムラエの 店舗運営用品
ムラエの 置き物/インテリア小物/収納
レインボーカラー オイルランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ベース:アクリル、ホヤ:ガラス
注文コード
00482764
品番
OL83100KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)
12
仕様
アクリルベース
材質
ベース:アクリル、ホヤ:ガラス
質量(g)
500
外径×高さH(Φmm×mm)
80×198