ムラエ
ムラエの 店舗運営用品
ムラエの 置き物/インテリア小物/収納
レインボーカラーオイルランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00482843
品番
OL87108H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)
6
材質
ベース:ステンレス、ホヤ:ガラス
質量(g)
450
外径×高さH(Φmm×mm)
74×135