ムラエ
ムラエの 店舗運営用品
ムラエの 置き物/インテリア小物/収納
レインボーカラー オイルランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ベース:アルミ鋳物、ホヤ:ガラス
注文コード
00482904
品番
OL24155W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)
6
仕様
アルミ鋳造ベース
材質
ベース:アルミ鋳物、ホヤ:ガラス
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×155
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1577-0801