防虫ハーブオイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 注文コード00483288 品番ROF1000
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

優しい香りで防虫効果。ススが出ないので室内でもクリーンにご使用できます。
ユーカリ、ミントなど防虫効果の高い天然ハーブを用いたオイルです。

容量(mL)1000 TKG品番9-1777-0102 TKG品番(2017)6-1581-0102 利用場所屋内屋外両用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00483288
2021-06-22
用途:
オイルランタン点灯の際の燃料
教育・研究機関

キャンプの際のランタンには灯油やパラフィンなど様々な燃料がありますが、燃焼時の臭いや虫対策で本品を選び使用しました。
使用した感想は、燃焼による不快な臭いは無く、防虫成分なのかハーブの香りが漂い、心地よく使用できました。
防虫効果については、まだそんなに虫が多い季節でなかったので平気でしたが、これから増える季節にも期待出来そうです。
ただ、やはり価格がまだ割高感があるので、★一つ減らしましたが、これからキャンプ需要の高まりにより、普及して価格が抑えられる事を願います。

1人が参考にしています
対象商品:
00483272
2020-10-15
用途:
キャンプ
S.Mガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすいです。また、購入したいと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする