レインボーオイル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2L) 注文コード 00483482 品番 OL2000
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。
特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。
12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。
また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。

スカイブルー 容量(L)2 材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET 質量(kg)1.54 TKG品番9-1776-0201 TKG品番(2017)6-1580-0201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
キャンプのランタン燃料
サービス業

キャンプで使用するランタンの燃料に使用していますが、煙も少なく最適です。

2025-06-23
用途:
キャンプのランタンに使用
サービス業

キャンプで使うランタンの燃料に使用しています。煤も少ないのでいつもこれを使用しています。

対象商品:
00483516
2022-12-20
用途:
レストランでテーブルランプに使用しています
株式会社インフォラックス 様 (飲食業)

冬の時期のみですが、レストランでテーブルランプに使用しています。
通常より店内の照明を少し落として、ランプを灯すと雰囲気が変わり、お客様も柔らかな炎に癒されて非日常を楽しんでくださっているようです。ワイングラスなどにも反射してキラキラして見えます。今まではクリアカラーを使用していましたが、今回初めてゴールドを選びました。色的な違いはあまり感じませんが煌めきがあるように感じます。継続して使いたいと思います。価格がもう少しお手軽だと嬉しいです。

対象商品:
00483638
2022-06-07
用途:
アウトドア用オイルランタン&アルコールランプに
サービス業

煤が出なく(少なく)色がきれいでアルコールランプが華やかに見えます。オイルランタンでも活躍できそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
00483638
2021-09-25
用途:
オイルランタンに

今までフュアーハンドに灯油を使用していましたが、パラフィンオイルを使ってビックリ!!煤は出ないし、臭いもない。
もっと早くに試すべきでした。
10年は損しました。

対象商品:
00483595
2020-12-23
用途:
アルコールランプ用
農・林・水産業

煤や匂いが気にならないので、安心して使えます。いい商品だと思います。

対象商品:
00483638
2019-02-04
用途:
キャンプのランタンに使用。
製造業

色が綺麗で部屋に置いても飾りになります。レインボー用のランタンが欲しくなります。

対象商品:
00483534
2018-12-09
用途:
アルコールランプに使用してみました

煤もほとんど出ないので汚れの心配なく、1度使ったら気に入りました、ガラスのアルコールランプに入れて使うと綺麗です。
薄い色合いの物を購入する時は、瓶によって色味が阻害される場合があるので、注意が必要です。
2Lのほうがお買い得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする