ムラエ
キャンドル ティアライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00483796
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
キャンドルが付属で1コ付いています。125TL<PTI69>・505TL<PTI77>が御使用できます。
色
G(グリーン)
外径×高さH(Φmm×mm)
63×65
燃焼時間(時間)
約5
質量(g)
200
材質
本体:ガラス
TKG品番
9-1779-1002
TKG品番(2017)
6-1583-0502