ムラエ
ムラエの 店舗運営用品
ムラエの 置き物/インテリア小物/収納
ムードイン カップキャンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24個)
注文コード
00483893
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ローソクがプラスチックカップの中で燃えるので、手軽にきれいに使用できます。様々なグラスにて使用してください。
材質
キャンドル:パラフィン
質量(g)
800
外径×高さH(Φmm×mm)
(カップ)44×30、(ローソク)36×26
燃焼時間(時間)
6時間用
TKG品番
9-1780-0302
TKG品番(2017)
6-1584-0302