ムラエ
ムラエの 店舗運営用品
ムラエの 置き物/インテリア小物/収納
カップ入 カラーキャンドルローソク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24個)
注文コード
00483902
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
キャンドル:パラフィン
色
レッド
質量(g)
800
外径×高さH(Φmm×mm)
(カップ)44×30、(ローソク)36×26
燃焼時間(時間)
6
TKG品番
9-1780-0801
TKG品番(2017)
6-1584-0801