曜日別特売
TB13516014 オイルシール TB2型 NOK 00483987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB13516014 オイルシール TB2型 NOK 00483987
TB13516014 オイルシール TB2型 NOK 00483987
TB13516014 オイルシール TB2型 NOK 00483987

オイルシール TB2型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)135外径D(Φmm)160注文コード00483987品番TB13516014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
内径d(Φmm)135外径D(Φmm)160幅b(mm)14仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/金属製型式TB接点数2ヶ所部品番号AD4494E0接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00483917
2021-11-11
用途: ベアリング組付け時
株式会社エステー工業サービス業

このオイルシールは叩くところが金属で挿入するのにとても楽にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする