※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
オイルシール TB2型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
190
注文コード
00484093
品番
TB16019016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
190
幅b(mm)
16
仕様
ニトリルゴム
材質
はめあい部(外周)/金属製
型式
TB
接点数
2ヶ所
部品番号
AD4713A4
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)