P-100WJ P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪 イノアック ウレタン車輪 自在 00484793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00484793 品番P-100WJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,050
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

金具の高さH:94 取付座F1/F2:95/95 取付穴ピッチP1/P2:71/71 車輪取付巾:43 偏芯G:35 シャフト径d:12 取付高(mm):144 穴径(mm):10.5 用途:一般用 穴径(mm):10.5 車輪径(mm):100

キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径D(Φmm)100 取付高H(mm)144 車輪幅(mm)32 取付穴径(Φmm)10.5 ブレーキなし 最大荷重(N)1764 最大荷重(kg)180 型式P-WJ型自在車 取付座A×B(mm)95×95 取付寸法X×Y(mm)71×71 偏芯(mm)35 形状自在 材質(車輪)ウレタン 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)71×71 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする