※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00484854 品番P-150WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

金具の高さH:123 取付座F1/F2:120/120 取付穴ピッチP1/P2:90/90 車輪取付巾:56 偏芯G:45 シャフト径d:20 取付高(mm):198 穴径(mm):11.5 用途:一般用 穴径(mm):11.5 車輪径(mm):150

キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径D(Φmm)150 取付高H(mm)198 車輪幅(mm)38 取付穴径(Φmm)11.5 ブレーキなし 最大荷重(N)2940 最大荷重(kg)300 型式P-WJ型自在車 取付座A×B(mm)120×120 取付寸法X×Y(mm)90×90 偏芯(mm)45 形状自在 材質(車輪)ウレタン 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする