BBSメッシュビブス

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズXXL ホワイト 生地ポリエステルメッシュ 注文コード00485007 品番00007-BBS【ワケあり】
在庫数量:残り36点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) アウトレット
¥1,290899
この商品はサイズ・色・生地など16種類から選べます 他の種類を見る

リサイズされたほど良い身丈のメッシュビブス

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ホワイト サイズXXL 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 着丈(cm)67 身幅(cm)65 生地ポリエステルメッシュ 色番001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58444023
2025-09-07
用途:
屋外活動
その他業種

ホームページに載っているオレンジ色と届いた商品のオレンジ色は全く違う色ですので
色味を重視する方は購入を控えたほうがよろしいかと思います

対象商品:
58443996
2014-06-13
用途:
夏祭りのスタッフ用に使用

色がグリーンと黄色の色の差があまりないような感じにとれる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする