※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00485037 品番 HP-100WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

金具の高さH:94 リム巾R:50 取付座F1/F2:108/108 取付穴ピッチP1/P2:80/80 車輪取付巾:57 偏芯G:37 シャフト径D:12 取付高(mm):144 穴径(mm):11 用途:一般用 穴径(mm):11 車輪径(mm):100

車輪径(Φmm)100 最大荷重(N)2940 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)80×80 取付高(mm)144 材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式HP-WJ型重荷重用自在車 車輪幅(mm)50 取付寸法X×Y(mm)80×80 取付座A×B(mm)108×108 偏芯(mm)37 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11 取付高H(mm)144 車輪径D(Φmm)100 最大荷重(kg)300 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする