※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-WK型 重荷重用固定金具付ゴム車輪(鋼板製金具)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00485143 品番HR-130WK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金具の高さH:112 リム巾R:50 取付座F1/F2:140/96 取付穴ピッチP1/P2:100/56 車輪取付巾:60 シャフト径D:20 用途:一般用 車輪径(mm):130

車輪径(Φmm)130 取付座(mm)140×96 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)ゴム 形状固定 型式HR-WK型重荷重用固定車 車輪幅(mm)50 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)140×96 ストッパーなし 最大荷重(N)2352 取付穴径(Φmm)11 最大荷重(kg)240 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする