東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 圧縮コイルバネ
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
自由長(mm)
20
線径(Φmm)
1
注文コード
00485147
品番
JA-287【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
自由長・線径・内容量
など
353
種類から選べます
他の種類を見る
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ばねの種類
圧縮コイルばね
自由長(mm)
20
外径(Φmm)
10
線径(Φmm)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
内径(Φmm)
8
使用温度(℃)
290以下
ばね定数(N/mm)
2.36
総巻数(巻)
7
入数(個)
10
使用荷重(N)
24
使用たわみ(mm)
10.2